絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- M2(74)
- M2.3(51)
- M2.5(55)
- M2.6(62)
- M3(137)
- M3.5(41)
- M4(145)
- M5(149)
- M6(156)
- M7(45)
- M8(163)
- M10(171)
- M12(170)
- M14(115)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(100)
- M22(68)
- M24(65)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(9)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(6)
- 9(1)
- 25(1)
材質
- ハイス(23)
- 合金工具鋼(14)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 63(2)
- 70(2)
- 80(12)
- 82(4)
- 88(2)
- 150(1)
- 165(1)
- 200(1)
シャンク径(mm)
- 8(12)
- 8.5(6)
- 10.5(2)
ねじ長さ(mm)
- 19(1)
- 24(1)
- 26(7)
- 29(4)
- 60(1)
19・24・26・29・60
表面処理
- 酸化処理(OX)(1)
酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- エスコ(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(137)
M4(145)
M5(149)
M6(156)
M8(163)
M10(171)
M12(170)
M14(115)
M16(125)
M20(100)
ねじの呼びをもっと見る

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック



























![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)



![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)