絞り込み
ねじの呼び
- 9/16
- M2(74)
- M2.3(52)
- M2.5(56)
- M2.6(63)
- M3(138)
- M3.5(43)
- M4(149)
- M5(152)
- M6(163)
- M7(45)
- M8(165)
- M10(172)
- M12(172)
- M14(116)
- M16(124)
- M18(92)
- M20(100)
- M22(69)
- M24(65)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(5)
- 5(5)
- 9(1)
- 25(1)
材質
- ハイス(22)
- 合金工具鋼(14)
全長(mm)
- 80(4)
- 85(1)
- 90(12)
- 95(3)
- 150(1)
- 190(1)
シャンク径(mm)
- 10.5(13)
- 11(1)
- 12.5(4)
ねじ長さ(mm)
- 26(4)
- 30(5)
- 70(1)
26・30・70
ブランド
- SKC(17)
- エスコ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
SKC・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(149)
M5(152)
M6(163)
M8(165)
M10(172)
M12(172)
M14(116)
M16(124)
M20(100)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
























![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)




![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)