絞り込み
ねじの呼び
- M2.3
- 5/16(34)
- M2(63)
- M2.5(46)
- M2.6(54)
- M3(120)
- M4(132)
- M5(136)
- M6(144)
- M7(40)
- M8(150)
- M10(154)
- M12(155)
- M14(104)
- M16(109)
- M18(74)
- M20(84)
- M22(56)
- M24(55)
- M30(44)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(7)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(2)
- 9(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(21)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(15)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 36(1)
- 42(27)
- 45(1)
- 70(1)
- 80(2)
シャンク径(mm)
- 3(30)
ねじ長さ(mm)
- 4.5(1)
- 7.2(6)
- 8(1)
- 9.5(6)
- 13(5)
- 15(3)
4.5・7.2・8・9.5・13・15
表面処理
- ノンコーティング(2)
- 窒化処理(NI)(3)
- 酸化処理(OX)(1)
ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(9)
- イシハシ精工(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エスコ(6)
- SK(新潟精機)(1)
SKC・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(120)
M4(132)
M5(136)
M6(144)
M8(150)
M10(154)
M12(155)
M14(104)
M16(109)
M20(84)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥439税込¥4831本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ (HSS/仕上)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌々日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質HSS (ハイス)
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,660税込¥4,0261本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)
エスコ¥3,610税込¥3,9711本翌日出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD

































![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)