絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M2(73)
- M2.3(51)
- M2.5(55)
- M2.6(62)
- M3(137)
- M4(146)
- M5(150)
- M6(156)
- M7(45)
- M8(164)
- M10(172)
- M12(172)
- M14(115)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(100)
- M22(69)
- M24(65)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(13)
- 2(1)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(8)
- 9(2)
- 25(1)
材質
- ハイス(27)
- バナジウムハイス(3)
- 合金工具鋼(15)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 48(29)
- 52(8)
- 62(1)
- 95(1)
シャンク径(mm)
- 2.6(1)
- 3.2(1)
- 4(26)
- 5(7)
ねじ長さ(mm)
- 6.5(1)
- 10(4)
- 11(10)
- 13(9)
- 18(6)
- 20(1)
6.5・10・11・13・18・20
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(6)
- 酸化処理(OX)(1)
TiN系コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- SK(新潟精機)(1)
- SKC(9)
- TDT(田野井)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- イシハシ精工(12)
- エスコ(2)
- ライト精機(1)
OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・SKC・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(137)
M4(146)
M5(150)
M6(156)
M8(164)
M10(172)
M12(172)
M14(115)
M16(125)
M20(100)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷から3日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
OSG(オーエスジー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ





































![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)