絞り込み
ねじの呼び
- M9
- M2(75)
- M2.3(52)
- M2.5(58)
- M2.6(63)
- M3(138)
- M3.5(43)
- M4(149)
- M5(153)
- M6(164)
- M7(45)
- M8(166)
- M10(172)
- M12(172)
- M14(116)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(101)
- M22(69)
- M24(66)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(9)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 9(2)
- 25(1)
- 27(1)
材質
- ハイス(23)
- 合金工具鋼(15)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 63(2)
- 70(9)
- 72(24)
- 75(4)
- 100(2)
- 140(1)
- 150(1)
シャンク径(mm)
- 5.5(1)
- 7(25)
- 7.2(1)
ねじ長さ(mm)
- 11(1)
- 13(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 22(6)
- 23(3)
- 30(7)
- 40(1)
- 45(1)
11・13・15・20・22・23・30・40・45
表面処理
- TiCN系コーティング(2)
- ホモ処理(1)
TiCN系コーティング・ホモ処理
ブランド
- イシハシ精工(13)
- SKC(10)
- OSG(オーエスジー)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- エスコ(3)
- TDT(田野井)(3)
- ライト精機(1)
- ミツトモ(1)
イシハシ精工・SKC・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・TDT(田野井)・ライト精機・ミツトモ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(149)
M5(153)
M6(164)
M8(166)
M10(172)
M12(172)
M14(116)
M16(125)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から9日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3464材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端先下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
ハンド上タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3481材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端上下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
TDT(田野井)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P









































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)