絞り込み
ねじの呼び
- M2(11)
- M2.3(12)
- M2.5(12)
- M2.6(10)
- M3(12)
- M4(21)
- M5(19)
- M6(18)
- M8(21)
- M9(11)
- M10(23)
- M12(26)
- M14(18)
- M16(26)
- M18(18)
- M20(22)
- W1/4(12)
- W5/16(11)
- W3/8(12)
- W1/2(11)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(5)
- 5(1)
- 9(6)
材質
- ハイス(33)
- 合金工具鋼(29)
- 粉末ハイス(1)
全長(mm)
- 40(8)
- 44(5)
- 46(10)
- 48(9)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(13)
- 62(16)
- 70(22)
- 72(7)
- 75(22)
- 80(14)
- 82(17)
- 85(12)
- 88(11)
- 95(21)
- 100(9)
- 105(15)
- 115(7)
- 120(6)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(9)
- 4(13)
- 5(14)
- 5.5(14)
- 6(20)
- 6.1(12)
- 6.2(15)
- 7(25)
- 8(11)
- 8.5(17)
- 9(12)
- 10.5(12)
- 12(6)
- 12.5(19)
- 14(14)
- 15(15)
- 17(8)
- 19(7)
- 20(4)
- 23(3)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 12(4)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(13)
- 20(14)
- 22(13)
- 24(19)
- 26(5)
- 30(24)
- 32(15)
- 35(12)
- 38(24)
- 42(18)
- 45(21)
- 48(8)
- 50(14)
- 55(6)
- 58(5)
- 60(4)
- 62(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・15・16・18・20・22・24・26・30・32・35・38・42・45・48・50・55・58・60・62・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(9)
- ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(4)
- エスコ(374)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(82)
- 日本スプリュー(66)
- SKC(53)
- OSG(オーエスジー)(48)
- FACOM(35)
- TRUSCO(27)
- TDT(田野井)(14)
- ライト精機(12)
- サンドビック(7)
- グーリング(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- プロトティップ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 大西工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ミツトモ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(21)
M5(19)
M6(18)
M8(21)
M10(23)
M12(26)
M14(18)
M16(26)
M18(18)
M20(22)
ねじの呼びをもっと見る

ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439~税込¥483~1個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥659税込¥7251本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3294アズワン品番65-2072-46RoHS指令(10物質対応)対応
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端先下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上 3本組材質材質:SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から9日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
”ジェットタップ”(ウィットねじ用)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本9日以内出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6241材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52呼び寸法W5/32下穴径(Φmm)3.2山数32ねじ長さ(mm)20精度H2食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ ウィットねじ
イシハシ精工¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7385材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7382材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工¥859~税込¥945~1本6日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端先食付き部の山数9山食付先端:9山


































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)