絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(10)
- 1/2(10)
- 3/4(10)
- M2(13)
- M2.3(10)
- M2.5(13)
- M2.6(13)
- M3(21)
- M4(20)
- M5(23)
- M6(23)
- M8(25)
- M10(22)
- M12(21)
- M14(17)
- M16(19)
- M18(17)
- M20(18)
- M22(16)
- M24(15)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 0(1)
- 1(1)
- 1.5(22)
- 2(1)
- 2.5(6)
- 2.75(1)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(20)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
材質
- ハイス(33)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 36(7)
- 42(9)
- 46(15)
- 52(15)
- 60(14)
- 62(19)
- 70(22)
- 75(18)
- 82(15)
- 88(21)
- 95(18)
- 100(24)
- 105(16)
- 110(6)
- 115(13)
- 120(11)
- 125(8)
- 130(9)
- 135(8)
- 150(10)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(12)
- 4(19)
- 5(19)
- 5.5(21)
- 6(24)
- 6.2(27)
- 7(23)
- 8.5(23)
- 10.5(30)
- 12(6)
- 12.5(23)
- 14(20)
- 15(21)
- 17(18)
- 19(17)
- 20(11)
- 23(13)
- 25(5)
- 28(6)
- 30(6)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 7.2(8)
- 8.1(9)
- 9(14)
- 11(18)
- 13(20)
- 14(4)
- 15(22)
- 16(6)
- 18(4)
- 19(27)
- 20(4)
- 23(20)
- 24(5)
- 26(21)
- 30(6)
- 33(16)
- 35(5)
- 39(11)
- 45(6)
- 46(9)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
7.2・8.1・9・11・13・14・15・16・18・19・20・23・24・26・30・33・35・39・45・46・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(4)
その他コーティング・ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(4)
- エスコ(506)
- RS PRO(104)
- イシハシ精工(67)
- 日本スプリュー(67)
- SKC(53)
- OSG(オーエスジー)(49)
- FACOM(35)
- TRUSCO(27)
- TDT(田野井)(14)
- ライト精機(12)
- サンドビック(6)
- グーリング(4)
- ミツトモ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- プロトティップ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 大西工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(21)
M4(20)
M5(23)
M6(23)
M8(25)
M10(22)
M12(21)
M16(19)
M18(17)
M20(18)
ねじの呼びをもっと見る

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
三脚用ハンドタップ HT TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
SKHハンドタップ上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
SKHハンドタップ中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8326溝数4
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。溝数3
CPC-T チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途被削材:ステンレス鋼に。トラスコ品番216-2968溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,498税込¥10,4481本4日以内出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-7677
FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439溝数3
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ロングシャンク超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から9日以内出荷鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
ハンドタップ上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥679~税込¥747~1本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ハンドタップ中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥679~税込¥747~1本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンドタップ メートル左ねじ用 中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8314溝数3
ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899税込¥9891本当日出荷左ねじ加工用のハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8299溝数3
ハンドタップ先
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4









































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)