絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 1/4(1)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M3(25)
- M4(27)
- M6(23)
- M8(22)
- M10(24)
- M12(7)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- W3/8(2)
- ねじの呼びをもっと見る
シャンク径(mm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6.35(10)
材質
- ハイス(18)
- 合金工具鋼(2)
- 鋼(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- ホモ処理(2)
ねじ長さ(mm)
- 9.5(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 36(1)
- 41(4)
- 55(1)
- 56(1)
- 56.6(1)
- 57(4)
- 60(2)
- 65(2)
- 68(3)
- 80(2)
- 88(1)
36・41・55・56・56.6・57・60・65・68・80・88
食付
- 5(1)
5
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(3)
- RUKO(3)
- イシハシ精工(2)
- Wera(2)
- ミツトモ(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- ユニーズ(2)
- フェルケル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大西工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Thread Master(1)
- SKC(1)
- SK11(1)
- トライアルコーポレーション(1)
モノタロウ・マキタ・RUKO・イシハシ精工・Wera・ミツトモ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ユニーズ・フェルケル・OSG(オーエスジー)・大西工業・SK(新潟精機)・Thread Master・SKC・SK11・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(25)
M4(27)
M5
M6(23)
M8(22)
M10(24)
M12(7)
M16(1)
M18(1)
W3/8(2)
ねじの呼びをもっと見る

六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸タッピングドリル
RUKO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
RUKO(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸コンビタップドリル
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
六角軸タッピングドリル
大西工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
六角軸ドリルタップ
トライアルコーポレーション¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
六角軸タッピングドリル
RUKO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
タップ(六角軸/HSS)
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途ネジの切断用
六角軸ドリルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm
Thread Master¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
タップ&ドリル(チタンコーティング)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。ねじ径M4、M5、M6(3本セット)材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
六角軸タッピングドリル
マキタ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
タップ&ドリル(チタンコーティング)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。ねじ径M5材質HSS鋼ピッチ(mm)0.8仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)57質量(g)10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)