絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
材質
- 超硬合金(1)
ねじ長さ(mm)
- 22
- 10(1)
- 10.8(1)
- 11(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.1(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.4(1)
- 15.1(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 19.6(2)
- 20(3)
- 22.9(2)
- 24(3)
- 30(2)
- 34(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 6.2(1)
- 8(1)
全長(mm)
- 70(1)
- 85(1)
表面処理
- その他コーティング(1)
その他コーティング
食付
- 5(1)
5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)