絞り込み
ねじの呼び
- 5/32(2)
- M4(2)
- TM2(1)
- W5/32(2)
- その他(1)
材質
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(4)
- 超硬合金(3)
ねじ長さ(mm)
- 26(1)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 27.94(1)
- 28(1)
- 28.12(1)
- 29.31(1)
- 32(1)
- 32.45(1)
- 33.87(1)
シャンク径(mm)
- 10(1)
- 12(3)
- 25(1)
全長(mm)
- 100
- 39(12)
- 50(10)
- 58(44)
- 60(15)
- 64(52)
- 70(15)
- 73(48)
- 75(6)
- 76(6)
- 80(22)
- 84(44)
- 85(7)
- 90(7)
- 95(12)
- 101(12)
- 105(31)
- 110(12)
- 120(11)
- 135(6)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(3)
その他コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- SKC(4)
OSG(オーエスジー)・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
5/32(2)
M4(2)
TM2(1)
W5/32(2)
その他(1)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。












![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)