絞り込み
ねじの呼び
  • BSPT 1/16(1)
  • BSPT 1/8(1)
  • G(PF) 1/8(1)
  • M2(2)
  • M2.2(2)
  • M2.5(4)
  • M3(8)
  • M3.5(4)
  • M3.7(1)
  • M4(6)
  • M4.5(1)
  • M5(7)
  • M6(11)
  • M8(5)
  • NPT 1/16(1)
  • NPT 1/8(2)
  • NPTF 1/16(1)
  • NPTF 1/8(1)
  • UNF No.10(2)
  • その他(6)
材質
  • 超硬合金(34)
  • 電着ダイヤモンド(1)
ねじ長さ(mm)
  • 9.1(1)
  • 9.8(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.24(1)
  • 15.42(1)
  • 17(1)
  • 17.47(1)
  • 18(1)
  • 18.75(1)
  • 19(1)
  • 19.75(1)
シャンク径(mm)
  • 6
  • 3(15)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 8(67)
  • 10(81)
  • 12(71)
  • 14(7)
  • 16(54)
  • 18(1)
  • 20(22)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • -(3)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 51(2)
  • 54(4)
  • 55(4)
  • 57(1)
  • 58(44)
  • 60(14)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 75(1)
  • 105(2)
表面処理
  • その他コーティング(22)
  • 窒化処理(NI)(10)
その他コーティング・窒化処理(NI)
食付
  • 5(1)
5
ブランド
  • カーメックス(47)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • グーリング(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ユニオンツール(1)
カーメックス・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(4)
M3(8)
M3.5(4)
M4(6)
M5(7)
M6(11)
M8(5)
NPT 1/8(2)
UNF No.10(2)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス

    MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

    カーメックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    4日以内出荷
    内径/外径内径
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)

    OSG(オーエスジー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類M表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT])

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類R(PT)、Rc(PT)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT)

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    11日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金全長(mm)60質量(g)23刃長(mm)10.3溝数3シャンク径(Φmm)6山数27ねじの種類NPT外径(Φmm)5.9表面処理WXコーティング加工1/16、1/8インチ対応シャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])

    OSG(オーエスジー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル

    ユニオンツール
    ¥20,544税込¥22,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
    用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC OSG(オーエスジー)

    小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝数3全長L(mm)40
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本ほか
    16日以内出荷
    内径/外径内径
  • 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    16日以内出荷
    内径/外径内径
  • 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド NPTF

    カーメックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド NPT

    カーメックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド G55°

    カーメックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド BSPT

    カーメックス
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス

    超硬ソリッド 溝入れミリング

    カーメックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    寸法R(mm)0.1
  • 超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング カーメックス

    超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

    カーメックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    油穴有内径/外径共用
  • 超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    油穴有
  • 外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ カーメックス

    外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ

    カーメックス
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    16日以内出荷
スレッドミル