絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • 1/4(5)
  • 5/16(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 5/8(5)
  • 1"(5)
  • M3(12)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(18)
  • M8(17)
  • M10(18)
  • M12(17)
  • M14(7)
  • M16(10)
  • UNC 1/4(6)
  • UNC 5/16(6)
  • UNC 3/8(6)
  • その他(13)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(4)
シャンク径(mm)
  • 16(3)
  • 20(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 102(2)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 230(2)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(3)
その他コーティング・窒化処理(NI)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • SKC(3)
  • グーリング(2)
  • カーメックス(1)
OSG(オーエスジー)・SKC・グーリング・カーメックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(12)
M4(11)
M5(11)
M6(18)
M8(17)
M10(18)
M12(17)
M16(10)
M20
その他(13)
ねじの呼びをもっと見る
  • マシンタップ SKC

    マシンタップ

    SKC(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メートル並目ねじ用(角度60°)
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • マシンタップ  mm 細目 SKC

    マシンタップ mm 細目

    SKC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    細目ネジ
    材質合金工具鋼(SKS)
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
    用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)

    グーリング
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • ミニミルスレッド カーメックス

    ミニミルスレッド

    カーメックス
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
    用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • マシンタップ mm 左 SKC

    マシンタップ mm 左

    SKC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
スレッドミル