絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(5)
  • 5/16(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 5/8(5)
  • 1"(5)
  • M3(12)
  • M5(11)
  • M6(18)
  • M8(17)
  • M10(18)
  • M12(17)
  • M14(7)
  • M16(10)
  • M20(9)
  • UNC 1/4(6)
  • UNC 5/16(6)
  • UNC 3/8(6)
  • その他(13)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(9)
シャンク径(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(7)
ねじ長さ(mm)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 58(5)
  • 100(2)
表面処理
  • その他コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(5)
その他コーティング・窒化処理(NI)
食付
  • 5(1)
5
ブランド
  • カーメックス(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SKC(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ユニオンツール(1)
カーメックス・OSG(オーエスジー)・SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(12)
M4
M5(11)
M6(18)
M8(17)
M10(18)
M12(17)
M16(10)
M20(9)
その他(13)
ねじの呼びをもっと見る
  • マシンタップ SKC

    マシンタップ

    SKC(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メートル並目ねじ用(角度60°)
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル

    ユニオンツール
    18,672税込20,539
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
    用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードカット ミニミルスレッド カーメックス

    ハードカット ミニミルスレッド

    カーメックス
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
    用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
  • ハードカット ミニミルスレッド カーメックス

    ハードカット ミニミルスレッド

    カーメックス
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
    用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
  • 超硬ソリッドミルスレッドISO カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッドISO

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
  • ミニミルスレッド カーメックス

    ミニミルスレッド

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
    用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
  • ミニミルスレッド カーメックス

    ミニミルスレッド

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
    用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
  • マシンタップ mm 左 SKC

    マシンタップ mm 左

    SKC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
スレッドミル