絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(5)
- 5/16(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- 5/8(5)
- 1"(5)
- M3(12)
- M4(11)
- M5(11)
- M8(17)
- M10(18)
- M12(17)
- M14(7)
- M16(10)
- M20(9)
- UNC 1/4(6)
- UNC 5/16(6)
- UNC 3/8(6)
- その他(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(3)
- 超硬合金(12)
- 電着ダイヤモンド(1)
シャンク径(mm)
- 6(11)
- 8(2)
ねじ長さ(mm)
- 6.2(1)
- 9(1)
- 12.1(1)
- 19(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 54(2)
- 58(5)
- 62(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 120(2)
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(7)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
食付
- 5(1)
5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- カーメックス(5)
- SKC(3)
- グーリング(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・カーメックス・SKC・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(12)
M4(11)
M5(11)
M6
M8(17)
M10(18)
M12(17)
M16(10)
M20(9)
その他(13)
ねじの呼びをもっと見る

非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター
グーリング¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金ねじの種類M
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金刃数3ねじの種類M表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。






















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)