絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(1)
- M3(3)
- M3.5(3)
- M4(4)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(1)
- NPT 1/8(1)
- NPT 1/4(1)
- NPT 1/2(1)
- NPT 1(1)
- Rc(PT) 1(1)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 超硬合金(7)
シャンク径(mm)
- 3(2)
- 6(8)
- 8(6)
- 10(1)
- 12(3)
- 16(2)
全長(mm)
- 39(2)
- 58(8)
- 64(5)
- 73(1)
- 76(1)
- 84(3)
- 105(2)
表面処理
- 窒化処理(NI)(7)
ブランド
- カーメックス
- OSG(オーエスジー)(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- イスカル(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- SKC(7)
- タンガロイ(4)
- グーリング(2)
- ユニオンツール(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M3(3)
M3.5(3)
M4(4)
M5(3)
M6(3)
M10(2)
NPT 1(1)
Rc(PT) 1(1)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る

ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用ねじの種類NPT表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から5日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドG
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用(G55°)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドBSP
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金ねじの種類M
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金刃数3ねじの種類M表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)











![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)