絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(10)
  • 3.2(25)
  • 4(26)
  • 4.0(1)
  • 4.5(3)
  • 5(16)
  • 5.5(1)
  • 6(10)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(18)
  • 400~500未満(24)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
JIS規格
  • Z3211(29)
AWS規格
  • A5.1 E6013(5)
  • A5.1 E6019(1)
  • A5.1 E7016(8)
  • A5.1 E7024(2)
  • A5.5 E9016-G(2)
  • A5.5 E11016-G(1)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(40)
  • ニツコー熔材工業(29)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • マグナアロイアンドリサーチ(6)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
  • H&H(4)
  • 東安(4)
  • コンドーテック(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • タキロン(1)
  • リランド(RILAND)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.6(10)
3.2(25)
4(26)
4.5(3)
5(16)
5.5(1)
6(10)
6.4(1)
8(1)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
    用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg×4箱)
    当日出荷から4日以内出荷
    薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
    用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(5kg×4箱)
    4日以内出荷
    S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
    用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。(棒端)黄、(棒横)淡青
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • 被覆アーク溶接棒 TW- 50 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 TW- 50

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
  • 590MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    590MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。 全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
    用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)
  • 極低水素系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    極低水素系被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
    白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240
  • 被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-14

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    棒長(mm)450棒径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
    (棒端)黄JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    26,980税込29,678
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。
    用途仕上溶接、補修の溶接棒端:赤JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。
    JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。
    JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減した全姿勢用極低水素系溶接棒です。耐割れ性、機械的性質及びX線性能が良好であり、被覆剤の耐吸湿性は他の低水素系溶接棒より優れています。
    棒横:紫、棒端:緑JIS規格Z 3211 E4916-U棒径(Φmm)6AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    27,980税込30,778
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減したライムチタニヤ系溶接棒です。M-50Gと同様、板厚12.7mmまでの490MPa級高張力鋼準強度部材の水平及び下向すみ肉溶接に適しています。スラグのはく離性、再アーク性及び耐プライマ性に優れ、更に、難吸湿タイプですので、再乾燥までの時間を長くすることができます。
    棒横:緑、棒端:赤JIS規格Z 3211 E4940-G棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7024該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    水素量が極めて少なく、溶着金属の強度が490MPa級高張力鋼用としては、やや低目にコントロールされた低水素系全姿勢用溶接棒で、溶接金属の耐割れ性が非常に優れています。
    用途拘束が大きく、溶接割れが発生しやすい軟鋼、490MPa級高張力鋼厚板及び590~780MPa級高張力鋼の突合せ継手の初層溶接棒端:赤、棒横:橙JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ボイラ、圧力容器などに用いられる490MPa級、高張力鋼(SB480、ASTMA299など)の極低水素系全姿勢用溶接棒で、溶着金属に少量のNi、Moを含み、長時間焼きなまし後も良好な強度と靭性が得られます。また、水素量が極めて少なく溶接金属の耐割れ性が良好です。
    用途極厚鋼の多層溶接JIS規格Z 3211 E5716-UAWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    29,980税込32,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    520MPa級高張力鋼の溶接を対象とした、極低水素系溶接棒で全姿勢での作業性が良好です。溶着金属は長時間後熱処理を施した後でも厚肉圧力容器等に用いられるASTM A516Gr.70の強度を充分満足します。
    棒端:薄ねずみJIS規格Z 3211 E5716-U棒径(Φmm)5AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    490MPa級高張力鋼用として設計した低水素系溶接棒です。溶着金属の拡散性水素量が低いので耐割れ性はきわめて良好で、拘束力が大きく溶接われが発生しやすい490MPa級高張力鋼の厚板溶接には最適です。また機械的性質、X線性能にも優れています。
    棒端:牡丹JIS規格Z 3211 E4916棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7016該当
  • 570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶着金属の水素量をきわめて少なくしていますので耐割れ性が良好です。低温における溶着金属の衝撃性能も良好で、590MPa級高張力鋼用として非常に信頼性の高い溶接棒です。
    用途SM570、WES HW450などの590MPa級高張力鋼の溶接棒横:銀JIS規格Z 3211 E5916-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G該当
  • 570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    38,980税込42,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低温用590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃程度での靭性が優れています。またCTOD特性も優れています。
    用途寒冷地向け構造物、圧力容器、タンク、海洋構造物など低温で用いられる590MPa級高張力鋼(N-TUF490など)の溶接JIS規格Z 3211 E6216-GAWS規格A5.5 E9016-G該当
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。
    用途水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接【棒端】橙JIS規格Z3211 E7816-N5CM3UAWS規格A5.5 E11016-G該当
  • 高酸化チタン系溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    高酸化チタン系溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。
    用途造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接【棒端】黄JIS規格Z 3211 E4313
  • 軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
    【棒端】緋JIS規格Z 3211 E4319
  • 被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 EX-50F

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
    用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
  • 被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16W

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
    JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • 被覆アーク溶接棒NS-40Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒NS-40Z

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛メッキ膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛メッキを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
    用途溶融亜鉛メッキを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4340棒径(Φmm)4伸び(%)33引張強度(MPa)468耐圧力(MPa)414電流範囲(A)下向:140~200、上向:100~170、立向:100~170
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    20,980税込23,078
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
    用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
  • 溶接棒 A-10 4.0*450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒 A-10 4.0*450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1巻(20kg)
    4日以内出荷
  • 22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    59,980税込65,978
    1箱(5kg×4箱)
    7日以内出荷
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2
溶接棒軟鋼・高張力鋼用