絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.4
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(2)

いろいろミックス溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(21本)欠品中Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本適合板厚(mm)1.2~3.0棒径(Φmm)1.4、1.6
いろいろミックス溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(29本)当日出荷軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0