23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
  • SKガウジングカーボン直流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン直流用

    正栄商会(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • 切断棒 ニツコー熔材工業

    切断棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
    棒端/紫
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    5,498税込6,048
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)9~11質量(g/本)約24溝深さ(mm)4~6棒長(mm)355棒径(Φmm)6.5使用電流(A)200~250穴径(mm)約10切代(mm)約9
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    5,198税込5,718
    1箱(50本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)11~13質量(g/本)約38溝深さ(mm)6~9棒長(mm)355棒径(Φmm)8.0使用電流(A)250~350穴径(mm)約12切代(mm)約11
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    7,698税込8,468
    1箱(50本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)14~16質量(g/本)約68溝深さ(mm)10~13棒長(mm)355棒径(Φmm)11.0使用電流(A)450~600穴径(mm)約15切代(mm)約14
  • 直流用ガウジングカーボン棒 東安

    直流用ガウジングカーボン棒

    東安
    639税込703
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。長さ(mm)355
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    5,998税込6,598
    1箱(50本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)12~14質量(g/本)約45溝深さ(mm)6~10棒長(mm)355棒径(Φmm)9.0使用電流(A)350~400穴径(mm)約13切代(mm)約12
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)7~9質量(g/本)約14溝深さ(mm)3~5棒長(mm)305棒径(Φmm)5.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約8
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    6,798税込7,478
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)13~15質量(g/本)約50溝深さ(mm)8~12棒長(mm)355棒径(Φmm)9.5使用電流(A)350~450穴径(mm)約14切代(mm)約13
  • 交流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    交流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    8,698税込9,568
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
    棒長(mm)305
  • 切断棒 エスコ

    切断棒

    エスコ
    8,100税込8,910
    1箱
    翌々日出荷
    特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
    全長(mm)350棒径(Φmm)3.2内容量(kg)5電流範囲(A)140~200
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)6~8質量(g/本)約10溝深さ(mm)3~4棒長(mm)305棒径(Φmm)4.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約7
  • SKガウジングカーボン交流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン交流用

    正栄商会
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • ガウジング棒 神戸製鋼

    ガウジング棒

    神戸製鋼
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶接機を使用しガウジングできます。前進法、角度約10°で、棒端を接触させます。
    【棒端】紫
  • ガウジングカーボン 直流用標準タイプ ダイヘン

    ガウジングカーボン 直流用標準タイプ

    ダイヘン
    6,190税込6,809
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
  • ガウジングカーボン 交流用 ダイヘン

    ガウジングカーボン 交流用

    ダイヘン
    8,490税込9,339
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
  • 直流用ジョイントブラスチングカーボン ダイヘン

    直流用ジョイントブラスチングカーボン

    ダイヘン
    16,900税込18,590
    1箱(50本)
    4日以内出荷
  • ガウジングカーボン 直流用中空タイプ ダイヘン

    ガウジングカーボン 直流用中空タイプ

    ダイヘン
    6,390税込7,029
    1箱(50本)
    4日以内出荷
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    13,980税込15,378
    1パック(18本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    14,980税込16,478
    1パック(28本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)250-350溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • アークガウジング棒マグナ 100 マグナアロイアンドリサーチ

    アークガウジング棒マグナ 100

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(12本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)250-350溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • アークガウジング棒マグナ 100 マグナアロイアンドリサーチ

    アークガウジング棒マグナ 100

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
ガウジング棒