絞り込み
マウント
- キヤノンすべて(1)
- EFマウント系(1)
- ニコンすべて(0)
- Zマウント系(1)
ブランド
- Canon(2)
- Nikon(ニコン)(1)
レンズ
- 広角レンズ(1)
焦点距離(mm)
- 28(1)
質量(g)
- 160
- 30(2)
- 116(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(4)
- 170(2)
- 185(2)
- 189(2)
- 190(2)
- 230(2)
- 235(3)
- 245(3)
- 260(2)
- 262(2)
- 305(4)
- 315(3)
- 1070(2)
- 1160(2)
- 1195(2)
- 質量(g)をもっと見る
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
キヤノンすべて(1)
キヤノンEFマウント系(1)
ニコンすべて0
ニコンZマウント系(1)

交換レンズ
Canon¥18,980税込¥20,8781個当日出荷わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49
交換レンズ NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)
Nikon(ニコン)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷往年のマニュアルレンズにインスパイアされたクラシカルなデザイン。単焦点ならではのボケ表現が得られる広角28mm。最短撮影距離0.19mの優れた近距離性能。シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式。非S-Lineレンズで初搭載、近距離光学性能の向上に大きく貢献する「マルチフォーカス方式」。防塵・防滴※に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1全長(mm)43(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約160レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約71.5レンズ倍率最大撮影:0.2倍フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:52(P=0.75mm)焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:撮像面から0.19絞り最小:16、羽根枚数:7枚(円形絞り)マウントニコン - Zマウント系
RFレンズ RF50mm F1.8 STM
Canon¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ仕様RFマウント長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′