絞り込み
マウント
- マイクロフォーサーズマウント系(1)
ブランド
- オリンパス(1)
- コシナ(1)
レンズ
- 広角レンズ(1)
- 望遠レンズ(1)
焦点距離(mm)
- 28(1)
- 80~300(1)
質量(g)
- 190
- 30(2)
- 116(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(4)
- 160(3)
- 170(2)
- 185(2)
- 189(2)
- 230(2)
- 235(3)
- 245(3)
- 260(2)
- 262(2)
- 305(4)
- 315(3)
- 1070(2)
- 1160(2)
- 1195(2)
- 質量(g)をもっと見る
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
マイクロフォーサーズマウント系(1)

交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)36羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ広角レンズ焦点距離(mm)28レンズ構成7群10枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF22(最小)画角74.51°最大口径比1:2
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
オリンパス¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷運動会に最適な小型軽量望遠ズーム付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)