絞り込み
マウント
- その他(1)
- ソニーすべて(2)
- αEマウント系(1)
- ペンタックスすべて(1)
- Kマウント系(1)
- マイクロフォーサーズマウント系(1)
- 富士フイルムすべて(1)
- Xマウント系(1)
ブランド
- コシナ(3)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- KamLan(1)
レンズ
- 単焦点(1)
- 広角レンズ(1)
- 超広角レンズ(3)
焦点距離(mm)
- 21
- 15(4)
- 16(4)
- 16~35(3)
- 16~50(3)
- 18(3)
- 20(4)
- 24(5)
- 25(3)
- 28(7)
- 35(12)
- 40(4)
- 50(17)
- 70~200(4)
- 85(4)
- 90(6)
- 100(4)
- 100~400(5)
- 135(3)
- 600(4)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
質量(g)
- 134(1)
- 220(1)
- 262(1)
- 480(1)
- 560(1)
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
ソニーすべて(2)
ソニーαEマウント系(1)
その他(1)
ペンタックスすべて(1)
ペンタックスKマウント系(1)
マイクロフォーサーズマウント系(1)
富士フイルムすべて(1)
富士フイルムXマウント系(1)

交換レンズ 21mm F1.8
KamLan¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷21mmの画角はあらゆるシーンに対応できます。風景写真はもちろんの事、スナップ撮影や、被写体との距離を取にくい狭い屋内での撮影にも力を発揮します。 ピントリングは扱いやすい重みがあり、マニュアル操作を存分に楽しむことができます。絞りは無段階調整が可能。あえて動きを重くすることにより不意にずれてしまう事を防ぎます。また、クリックがなくスムーズに絞り調整が行えるのでVlog撮影などにも適しています。付属品レンズフ-ド質量(g)約262(マウントにより異なります)焦点距離(mm)21レンズ構成8群10枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:12絞りF1.8-16サイズ(Φmm)58×57(マウントにより異なります)画角68°
交換レンズ(Eマウント)
コシナ¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)79.5質量(g)560倍率(倍)最大撮影1:7.5羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)70.5対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.25(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角90.8°最大口径比1:1.4
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付全長(mm)30羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)52焦点距離(mm)21レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF22(最小)画角91°最大口径比1:3.5
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)69.7質量(g)480羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)69.5焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF16(最小)画角90.3°最大口径比1:1.4
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK