絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- tantore(49)
- AOI(28)
- 東洋化工(14)
- エスペランド(14)
- フクビ化学(13)
- タキロンシーアイ(12)
- アラオ(7)
- 昭光物産(7)
- エスコ(6)
- 小泉製麻(6)
- ウッドプラスチックテクノロジー(6)
- 未来樹脂(5)
- カクイチ(4)
- 積水テクノ成型(4)
- グリーンクロス(4)
- ガデリウス(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- 浜国(4)
- タキロンシーアイシビル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
土木資材には豊富な種類がありますが、なかでもネットはさまざまな用途に使えるので重宝されています。目崩れしにくく加工しやすいもの、重さが軽量なものが広く普及しています。網目の大きさは補強盛土工、暴風・防砂網工や鳥獣害防止など使用目的によって変える必要がありますが、よく使用されているタイプは縦横の強度が均一のものです。また、プラスチック素材の種類でも酸やアルカリに強く、耐腐食性に優れたものがあります。
「厚さ(mm)」から絞り込む

レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1束(50枚)ほか翌日出荷製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP色再生ブラック(BKRCP)
備えあれ板
日大工業¥19,980税込¥21,9781セット(3枚)欠品中簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0色ブルーメーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
ブロックゴム(SBR)
篠田ゴム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ブロックの形をしたゴムです。用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)
玉川窯業¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)11日以内出荷耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
バイドレーンダブル管(有孔)
東洋化工(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から9日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー
日本緑十字社¥30,980税込¥34,0781組(3枚)欠品中ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3質量(kg)2.3/枚色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚アズワン品番64-6431-35
透水シート
タキロンシーアイ(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
建具用調整スペーサー
TOSTEM(LIXIL)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)ほか当日出荷建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます材質ポリプロピレン
止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台欠品中【結合部品不要】。豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)用途水害時の止水に材質ABS厚さ(mm)4色レッド
バイドレーンダブル管ソケット
東洋化工(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から11日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
コンクリートピンコロ
ノーブランド¥999税込¥1,0991セット(2個)6日以内出荷シンプルな立方体の土台石です。用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
バイドレーンダブル管キャップ
東洋化工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
耐火レンガ アカトリ板
玉川窯業¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)ほか11日以内出荷1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
コンクリート平板
昭光物産¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)6日以内出荷コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
バイドレーンダブル管エルボ
東洋化工(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
コンクリートピンコロ
昭光物産¥748税込¥8231個6日以内出荷シンプルな立方体の土台石です。用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
羽根付ピンコロ
昭光物産¥999税込¥1,0991個6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート長さ(mm)(羽子板)110質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
バイドレーンダブル管T字管
東洋化工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
羽子板付沓石
昭光物産¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
バロン透水シート ポリエステル不織布
小泉製麻(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻3日以内出荷特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
プラバリア(止水板)
積水テクノ成型¥99,980~税込¥109,978~1セット11日以内出荷土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50
備えあれ板コーナーパーツ
日大工業¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本色ブルー質量(g)2/枚メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
バイドレーンダブル管(無孔)
東洋化工¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から翌々日出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水長さL(m)4
水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ
日大工業¥8,598税込¥9,4581枚欠品中水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
路盤紙(一般品)
AOI¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
スラブフェンス 匠 300H
アラオ¥1,998税込¥2,1981巻欠品中上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300