絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 土木資材

232件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • 止水パネル/流守板/るすばん スイコー

    止水パネル/流守板/るすばん

    スイコー
    25,980税込28,578
    1枚
    欠品中
    製品一つで土のう約15個分(土のう1つあたり20cm×10cmの想定)の働きです。重労働の袋詰めが不要の為、用意が楽に行えます。リブを重ねるだけで設置可能の為、積み上げる技術が不要です。ポリエチレン製(6.5kg)で軽い商品です。1枚追加で+1m、10枚並べて10mと必要枚数が分かりやすい商品です。片付けが簡単で復旧に専念出来ます。簡単な水洗い・乾燥で何度でも使用出来ます。長穴取っ手で運び易いです。重ねて保管が可能です。結束バンドや紐で結ぶことも出来ます。
    材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.5ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×746×568
  • バロン透水シート PKL-95 小泉製麻

    バロン透水シート PKL-95

    小泉製麻
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)95透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • バロン透水シート PK-110 小泉製麻

    バロン透水シート PK-110

    小泉製麻
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)110透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • プラバリア 連結パーツ 積水テクノ成型

    プラバリア 連結パーツ

    積水テクノ成型
    38,980税込42,878
    1箱(2個)ほか
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品≪プラバリア≫の構成部品、連結パーツです。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でクイック設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
  • 樹脂ブロック45mm 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック45mm 4個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    8,998税込9,898
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45グリーン購入法適合
  • プラバリア 積水テクノ成型

    プラバリア

    積水テクノ成型
    49,980税込54,978
    1箱(2枚)ほか
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品≪プラバリア≫のメインパネルです。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でクイック設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
  • 樹脂製フォークガード フクビ化学

    樹脂製フォークガード

    フクビ化学
    37,980税込41,778
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材。視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。軽量で施工性に優れる。メンテナンス性に優れる。接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。
    セット内容本体×4、座金×8イエロー規格1000mm
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) マテリアルストーン(天然石) エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) マテリアルストーン(天然石)

    エスペランド
    3,598税込3,958
    1袋(20kg)ほか
    5日以内出荷
    ガビオン(じゃかご) ウォール用の天然石です。石材の魅力を楽しめるバリエーション豊かなラインアップです。
  • いし彩 閃緑岩 グリ石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 グリ石

    エスペランド
    2,598税込2,858
    1袋(20kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
  • いし彩 閃緑岩 砕石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 砕石

    エスペランド
    1,398税込1,538
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
  • インサル 基礎防蟻ジョイントハード ABC商会

    インサル 基礎防蟻ジョイントハード

    ABC商会
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能。施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能。柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可
    用途基礎用謀議止水版セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    260税込286
    1パック(7枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    225税込248
    1パック(6枚)ほか
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • アクアクローズ コーナー用 2枚セット グリーンクロス

    アクアクローズ コーナー用 2枚セット

    グリーンクロス
    2,398税込2,638
    1式(2枚組)
    4日以内出荷
    荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、コーナー部からの水漏れを防止できます。独立発泡PE素材を採用しているので、柔軟性があります。形状はL型です。
    用途アクアクローズのコーナー箇所に。長さ(mm)138幅(mm)48厚さ(mm)40
  • グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)

    グランドカバーシリーズ

    Bulls(ブルズ)
    1,998税込2,198
    1袋(10kg)
    5日以内出荷
    【日本庭園】 和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。 雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
    使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
  • スラブフェンス極 グリーンクロス

    スラブフェンス極

    グリーンクロス
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    コンクリート打継に最適なスラブフェンスです。持ち手のバーが短くなったので、引き抜き時に持ち手が曲がるのが軽減され、作業性が上がりました。剥離性がよく軽量な樹脂製スティックは可動式なので、設置もスムーズです。ベルトが硬質樹脂でしなりが解消され、直線箇所の設置に適しています。また、鋼製の持ち手が伸縮するので、運搬も楽になっています。
    用途コンクリート打継に。寸法(幅W×高さH)(mm)幅900×高さ425持ち手寸法(mm)幅425×高さ110
  • アリダンコーキングSH1500 フクビ化学

    アリダンコーキングSH1500

    フクビ化学
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)1500
  • バイドレーン自在ソケット 東洋化工

    バイドレーン自在ソケット

    東洋化工
    1,598税込1,758
    1巻
    5日以内出荷
  • バイドレーンダブル管片落管 東洋化工

    バイドレーンダブル管片落管

    東洋化工
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • バイドレーンダブル管Y字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管Y字管

    東洋化工
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • グロウストーン(蓄光石) ヤマチコーポレーション

    グロウストーン(蓄光石)

    ヤマチコーポレーション
    7,598税込8,358
    1袋(2kg)
    3日以内出荷
    砂利空間の演出にお役立ち!暗くなると自然に発光する蓄光石グロウストーン!。自然光だけではなく蛍光灯などの光でも蓄光できますので、室内にも使用でき、イベントに合わせた装飾をDIYする際に使う材料としても活躍します。
    材質天然石質量(kg)2
  • コンクリート養生材 コンマット1号 AOI

    コンクリート養生材 コンマット1号

    AOI
    27,980税込30,778
    1本(50m)
    6日以内出荷
    長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。 望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。 コンクリート内部の温度を適温に維持できます。 耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。 コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。 施工が簡単で資材が経済的です。 反復使用に耐えます。 直射日光に対し耐久性があります。 輸送又は保管に便利です。
    用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生 コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生 水養生・保温養生用仕様単位質量:250g/m2以上寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50熱伝導率(W/mk)0.052保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上吸水量1.5kg/m2以上質量(kg/巻)16温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
  • コンクリート養生材 ハードコートCLE-2 AOI

    コンクリート養生材 ハードコートCLE-2

    AOI
    19,980税込21,978
    1箱(15kg)
    6日以内出荷
    白色顔料が直射日光の吸収を低減し、コンクリートの表面温度上昇を抑制します。飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。 白色顔料入りなので、均一に散布されているか目視にて確認できます。
    用途コンクリートの初期養生(屋外用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分35%以上粘度(mPa・s)25±10(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2
  • 構造物用 目地材 アオイタイトA-3 AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトA-3

    AOI
    3,298税込3,628
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 構造物用 目地材 アオイタイトEA AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトEA

    AOI(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
  • 構造物用 目地材 ケンタイト(貼り合わせ品) AOI

    構造物用 目地材 ケンタイト(貼り合わせ品)

    AOI
    9,798税込10,778
    1枚
    15日以内出荷
    ケンタイトはコンクリート用目地板の性能として、最も重要視される復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青繊維質の目地板です。 ケンタイトの性能は、はみ出しのないコンクリート用目地板の代表的な規格である「米国ASTM Dー1751」の全項目に合格し、目地板として必須とされる復元性、はみ出し、圧縮強度、曲げ強度、吸水率、アスファルト含有量等の各評価項目に対して優秀な性能を示しています。
    用途道路/滑走路/歩道等のコンクリート目地、工場/広場等のコンクリートの膨脹収縮・目地部分、その他コンクリートの膨脹収縮が予想される建造物の目地、機械据付基礎・耐震用、型枠兼用施工寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:5.1mm×5.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1mm、横糸幅:1.5mm、横糸厚み:1mm、遮へい率:0.48サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-80
  • トリカルネット産業用 HD N-28白 ピッチ25mm×25mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-28白 ピッチ25mm×25mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:2.6mm、縦糸厚み:2.3mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2mm、遮へい率:0.22サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-50
  • トリカルネット産業用 PP SN-598黒 ピッチ4.8mm×4.8mm tantore

    トリカルネット産業用 PP SN-598黒 ピッチ4.8mm×4.8mm

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-18主材質PP
  • トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm

    tantore
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:16mm×16mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.3サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-85
  • トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm

    tantore
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:5.1mm×5.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1mm、横糸幅:1.5mm、横糸厚み:1mm、遮へい率:0.48サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-81
  • スラブフェンス 匠 400H アラオ

    スラブフェンス 匠 400H

    アラオ
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
    材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
  • ロードリング アラオ

    ロードリング

    アラオ
    57,980税込63,778
    1セット(100個)
    当日出荷
    コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。
    用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)4.8×(横糸ピッチ)4.8
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    76,980税込84,678
    1巻(50m)ほか
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)34×(横糸ピッチ)34
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    65,980税込72,578
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
  • 巡視路ステップ 日動電工

    巡視路ステップ

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(6個)
    60日以内出荷
    送電線路および山林の巡視路階段や公園の階段などにご使用ください。
    質量(kg)1.9(樹脂杭2本入)種類軽量型 / 樹脂杭
  • フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業

    フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

    FSC藤原産業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
    表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
  • バロン透水シート PKL-200 小泉製麻

    バロン透水シート PKL-200

    小泉製麻
    57,980税込63,778
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】2、【JIS L 1913準拠】2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)200透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • バロン透水シート PK-500 小泉製麻

    バロン透水シート PK-500

    小泉製麻
    99,980税込109,978
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4.2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)500透水係数(cm/s)1.0×10-1以上

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

土木資材