絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 土木資材

232件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    84,980税込93,478
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
  • スラブフェンス 匠 300H アラオ

    スラブフェンス 匠 300H

    アラオ
    1,998税込2,198
    1巻
    欠品中
    上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
    材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
  • 羽子板付沓石 ノーブランド

    羽子板付沓石

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    49,980税込54,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
  • 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック篏合式 4個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
  • 樹脂ブロック篏合式 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック篏合式 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    30,980税込34,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • 耐火レンガ 焼き台 棚板 ムライト質 玉川窯業

    耐火レンガ 焼き台 棚板 ムライト質

    玉川窯業
    7,598税込8,358
    1箱(1枚)
    11日以内出荷
    陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
    用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます厚さ(mm)15
  • 構造物用 目地材 セーフタイトS AOI

    構造物用 目地材 セーフタイトS

    AOI
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。 「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
    用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形フラット)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
  • 樹脂ブロック90mm 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック90mm 4個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    11,980税込13,178
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)90グリーン購入法適合
  • バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(無孔)

    東洋化工
    35,980税込39,578
    1巻
    6日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32
  • トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
  • ハイシール アラオ

    ハイシール

    アラオ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
    用途止水板に。トラスコ品番489-7790
  • Boxwall(ボックスウォール) ガデリウス・インダストリー

    Boxwall(ボックスウォール)

    ガデリウス・インダストリー
    46,980税込51,678
    1枚
    3日以内出荷
    地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
    材質PP樹脂質量(kg)6.2/枚最高高さ(mm)(堰止め)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
  • 樹脂ブロック45mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック45mm 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45グリーン購入法適合
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    175税込193
    1パック(2枚)ほか
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • ロードリング グリーンクロス

    ロードリング

    グリーンクロス
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    土管やスロープ工事用の滑り止めに使うドーナツ型のゴム製ロードリングです。コンクリート斜面などでのスリップ防止のために、ドーナツ形状の穴を簡単に形成できます。現場状況などにより異なりますが、本製品を転用することも可能となっています。
    用途コンクリートスロープのスリップ防止工事に。厚さ(mm)10サイズ(mm)外径直径140×内径直径90×厚さ10
  • 止水板 ケイユーシステム

    止水板

    ケイユーシステム
    17,980税込19,778
    1巻
    6日以内出荷
    オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
    用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。定尺(m)20
  • ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビル

    ネトロンシート(土木用) WF2

    タキロンシーアイシビル
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷
    弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
    用途土木用仕様開孔率:65%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)
  • ボンネルタイト AOI

    ボンネルタイト

    AOI(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000発泡倍率15倍NETIS番号CG-110037-A
  • 【オーダー】プラバリア 次世代型止水板 セキスイ

    【オーダー】プラバリア 次世代型止水板

    セキスイ
    129,150税込142,065
    1セット
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品パネルになります。 ・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。 ・簡単組立で、コンパクトに保管できます。 ・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。 ・樹脂製だから軽量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に材質プラスチック高さ(cm)(止水)50サービス分類オーダー・加工
  • 沓石 昭光物産

    沓石

    昭光物産
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    用途支柱用土台沓石です。縁側やウッドデッキの土台などに。材質コンクリート寸法(mm)上辺140×底辺210×H300質量(kg)20サイズ(大)300型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • いし彩 花崗岩(白色系) 砕石 エスペランド

    いし彩 花崗岩(白色系) 砕石

    エスペランド
    1,698税込1,868
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    伊勢神宮の参道にも用いられている伊勢砂利。通常は黄色い色味のものが主流ですが、今回「お伊勢さん」の縁起にあやかって、爽やかな白色系の花崗岩を選び、砕石いたしました。和洋問わず幅広くご使用頂けます。
    寸法(mm)Φ10~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
  • いし彩 閃緑岩 グリ石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 グリ石

    エスペランド
    2,598税込2,858
    1袋(20kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    260税込286
    1パック(7枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • アクアクローズ グリーンクロス

    アクアクローズ

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。
    用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚長さ(mm)【ジョイント】100幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75本体高さ(mm)33本体長さ(mm)1000本体幅(mm)50
  • 構造物用 目地材 アオイタイトF AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトF

    AOI
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 構造物用 目地材 アオイタイトA-3 AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトA-3

    AOI
    3,298税込3,628
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm

    tantore
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:16mm×16mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.3サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-84
  • トリカルネット産業用 HD tantore

    トリカルネット産業用 HD

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62
  • トリカルネット産業用 HD tantore

    トリカルネット産業用 HD

    tantore
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から35日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
  • トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン tantore

    トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン

    tantore
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
  • トリカルネット N-523オレンジ ピッチ7.5mm×7.5mm tantore

    トリカルネット N-523オレンジ ピッチ7.5mm×7.5mm

    tantore
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55サイズ幅1m×長さ30mアズワン品番64-4314-53主材質EVA
  • トリカルネット産業用 PP MS-黒 tantore

    トリカルネット産業用 PP MS-黒

    tantore
    10,980税込12,078
    1枚ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    主材質PP
  • ネトロンシート(土木用) WF1 タキロンシーアイシビル

    ネトロンシート(土木用) WF1

    タキロンシーアイシビル
    49,980税込54,978
    1巻
    3日以内出荷
    弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
    用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)6長さ(m)30網目(mm)27×27降伏点強度(N/m)6370(長さ方向)、4900(幅方向)
  • クイックスティック ホーシン(HOSHIN)

    クイックスティック

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1箱(6本)
    当日出荷
    唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
    用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    76,980税込84,678
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

土木資材