絞り込み
ブランド
- 東洋化工(10)
- AOI(8)
- アラオ(7)
- エスコ(6)
- Bulls(ブルズ)(4)
- 浜国(4)
- ウォータイト(4)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- HOJO(2)
- FSC藤原産業(2)
- 光(1)
- 日動電工(1)
- 日大工業(1)
- 篠田ゴム(1)
- ヤマチコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 土木資材
「厚さ(mm)」から絞り込む

バイドレーンダブル管変換ソケット
東洋化工¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から5日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
レンペキルーフ
ウォータイト¥41,980税込¥46,1781本(50m)5日以内出荷山留壁面に設置することにより、どんな山留でも先やり防水を可能にする下地となります。用途地下外壁防水(先やり工法)用下地形成材長さ(m)50
MMブロック標準タイプ MM200-60
浜国¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。木材使用不可の現場でも使用可能です。エコマーク認定商品です。廃プラスティックを利用し製造しています。用途重量物の保持などに。トラスコ品番228-3629エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
MMブロック標準タイプ MM200-45
浜国¥11,980税込¥13,1781個当日出荷従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。木材使用不可の現場でも使用可能です。エコマーク認定商品です。廃プラスティックを利用し製造しています。用途重量物の保持などに。トラスコ品番228-3628エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
MMブロック標準タイプ MM200-30
浜国¥8,998税込¥9,8981個当日出荷従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。木材使用不可の現場でも使用可能です。エコマーク認定商品です。廃プラスティックを利用し製造しています。用途重量物の保持などに。トラスコ品番228-3626エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
MMブロックステップタイプ JUB-KS
浜国¥69,980税込¥76,9781個当日出荷従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。木材使用不可の現場でも使用可能です。保持位置の変更が簡単です。持ち運びに最適です。用途重量物の保持などに。トラスコ品番228-3627材質樹脂幅(mm)200高さ(mm)259奥行(mm)630耐荷重(t)10RoHS指令(10物質対応)対応
スラブフェンス 匠 400H
アラオ¥2,998税込¥3,2981巻4日以内出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
ウィードシート用ピン
AOI¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
プロパッチシート
AOI¥20,980税込¥23,0781セット(50枚)当日出荷貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300