絞り込み
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • 水本機械製作所(14)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • BEAVER(ビーバー)(7)
  • 福井金属工芸(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • ダンドリビス(2)
  • ハイロジック(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ユニット(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
  • 友屋(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 東京富士商会(1)
使用荷重
  • 10~50kg未満(1)
  • 50~100kg未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS304(2)
スチール(8)
ステンレス(1)
黄銅(真鍮)(3)
  • 洋灯吊 ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 ブロンズ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • 洋灯吊 真鍮 ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 真鍮 ナット付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    359税込395
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
    用途吊り下げ金具材質真鍮
  • 足長洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    足長洋灯吊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
  • 洋灯吊 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー洋灯吊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • 洋灯吊 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
  • カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー洋灯吊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • カラー ヒートン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー ヒートン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1セット(4本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • ユニクロ ハンモックフック 座付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ハンモックフック 座付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。
    トラスコ品番699-8182材質穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
  • ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。
    トラスコ品番699-8198材質穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
  • ステンレス ボルトフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ボルトフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
    寸法E(mm)1.8
  • 洋灯吊 ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 ニッケル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1セット(8本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    購入しやすい少量パックです。
    用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール・ニッケルメッキ
  • ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1セット(1本×5本)ほか
    翌々日出荷
    ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
    用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
  • ケーブルフックハンガー S型 木用(H) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフックハンガー S型 木用(H)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,598税込2,858
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
    トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
  • ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフック O型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,498税込6,048
    1袋(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
    使用荷重(kg)15使用荷重(N)147
  • ケーブルフック J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーブルフック J型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,998税込7,698
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
    使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
吊具用洋灯吊