絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ロープクランプ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥499~税込¥549~1個当日出荷ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
延長金具 (吊リボルト)
エスコ¥390税込¥4291個翌々日出荷下部適合ナットサイズ:3/8"(別売)。用途既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用材質SPHC幅(mm)ボルト調整:24~66許容静荷重196(20kgf)(N)吊ボルト径(W)3/8”
ステンレス ロックターミナルボルト
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
エレベータ吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
角パイフィット ステンレス製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス ロックターミナルアイ
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
エレベーター吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
ロープフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
プーリークリート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
ステンレス ロックターミナルフォーク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0654材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
ロープクランプ
三友¥679~税込¥747~1個(2セット)4日以内出荷切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。用途ロープ先端の輪状加工用金具。材質ステンレス入数2セット
アンカープレート基盤
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,798税込¥4,1781袋(15個)当日出荷コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。トラスコ品番424-1582寸法W(mm)70H(mm)70
スライダーX
AIOULE(ふじわら)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
ステンレス パッドナット
水本機械製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
ステンレス T型ナット
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm
水本機械製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-0384材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法d(mm)14寸法t(mm)2寸法D(mm)89.1寸法D1(mm)32寸法T(mm)300寸法W(mm)300寸法P(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トグルピン用プレート
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個5日以内出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法T(mm)4寸法b(mm)5
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。トラスコ品番317-2904材質材質:ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22寸法d(mm)3.3寸法L1(mm)75寸法L2(mm)22.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
クリート
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングハンドリングツール
シマテック¥359,800税込¥395,7801台41日以内出荷ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)。スリング×2。内輪ホルダー×2。安全グローブ本体質量(kg)5ベアリング質量(kg)150ベアリング外径(Φmm)200~400
エッヂプロテクター
ParkerTAIYO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
LAプレート ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。材質SUS304ステンレス寸法t(mm)4仕上HL(ヘアーライン)
バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8
バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥809税込¥8901個4日以内出荷フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブラスト処理板厚(mm)0.8
トラキラコード
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。材質ゴム・ポリエステル繊維質量(g)36使用荷重(kg)20コード径(Φmm)3.5自然長(mm)380最大伸長(mm)490
トラコード
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
ワイヤーコースリング
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
消防ホース掛け ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷消防ホースを干す為に使用します。仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)650種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷消防ホースを干す為に使用します。仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)450種類その他金具