絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(69)
- エスコ(47)
- ひめじや(9)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(6)
- ニッサチェイン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- アイアイ(4)
- スリーエッチ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ラクテム(2)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 友屋(1)
- ハイロジック(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(7)
- 0.1~0.5kN未満(35)
- 0.5~1kN未満(36)
- 1~5kN未満(40)
- 5~10kN未満(18)
- 10~15kN未満(4)
- 15~20kN未満(3)
- 20kN~(1)
- 200kg未満(51)
- 200~400kg未満(28)
- 400~600kg未満(15)
- 600~800kg未満(9)
- 800~1000kg未満(7)
- 1000~1500kg未満(5)
- 1500kg以上(5)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥689税込¥7581個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1箱(30個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
ステンレス ピン止めリングキャッチ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2710材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)67レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)11.5寸法D(mm)9寸法E(mm)9.5寸法B2(mm)18寸法B1(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)4.90
ステンレス ターンキャッチ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス種類リングキャッチ
ステンレス ネジ止めJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ
ラクテム¥229~税込¥252~1個5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 亜鉛メッキを施しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質S15C表面処理電気亜鉛メッキ
リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス 台形リングキャッチ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS316)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンリングキャッチ
アイアイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。種類リングキャッチ使用荷重(kg)1150呼び12開口寸法(mm)13内径(mm)82×21
53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6
80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷エスコ品番EA638HA-11材質ステンレス(SUS316)質量(g)238種類リングキャッチ線径(Φmm)12使用荷重(kg)2500寸法A(mm)23.5寸法E(mm)33内高(mm)80.5口の開き(mm)15内幅(mm)23.5
93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA638H-12材質スチール質量(g)365種類リングキャッチ線径(Φmm)14使用荷重(kg)2200寸法A(mm)26.5寸法E(mm)38.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)93口の開き(mm)17内幅(mm)26.5
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥325税込¥3581個欠品中エスコ品番EA638FK-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)36種類リングキャッチ寸法d(mm)6使用荷重(kg)200寸法b(mm)14寸法h(mm)45寸法m(mm)7.5
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)138種類リングキャッチ使用荷重(kg)700
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)26種類スイベルスナップ寸法L(mm)58寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ターンキャッチ(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
4mm ステンレス製 J型ジョイント
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA638J-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法H(mm)19線径(Φmm)4使用荷重(kg)30表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)26内幅(mm)6
ステンレス リングキャッチ #3 (呼び 3mm)
ひめじや¥529税込¥5821個5日以内出荷D=3mm S=5mm L=29mm B1=10mm B2=8.5mm E=3.3mm。使用荷重 30kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。本体寸法(mm)35×18×6本体質量(g)6
ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm)
ひめじや¥459税込¥5051個5日以内出荷D=2.5mm S=4.5mm L=25mm B1=9mm B2=7.5mm E=3mm。使用荷重 20kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。本体寸法(mm)30×16×5本体質量(g)3
Cカン
スリーエッチ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みや、トラック等の荷締めの根止め、また吊り具等の万能フックとしての使用方法に。懐が二つあるので広く応用可能です。用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
ステンレスリングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
DCリングキャッチ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
ステンスクリュージョイント
ニッサチェイン¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイント
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応