絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(3)
- WAKI(和気産業)(1)
使用荷重
- 0.1~0.5kN未満(2)
- 0.5~1kN未満(2)
- 1~5kN未満(2)
- 200kg未満(1)
材質
- SUS304
- スチール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
三角リングキャッチ
WAKI(和気産業)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。材質ステンレスSUS304寸法(mm)5種類リングキャッチ寸法L(mm)49使用荷重(kg)100寸法S(mm)6寸法B(mm)41寸法B2(mm)18