絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,094件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】クロム銅丸棒

    ノーブランド
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷
    銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
    用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • トタン板0.27×455×91 光

    トタン板0.27×455×91

    光
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-5631
  • 工作ネット(アルミエキスパンドメタル) 吉田隆

    工作ネット(アルミエキスパンドメタル)

    吉田隆(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    色シルバー線径(Φmm)0.5
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,588~税込¥1,747~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅25mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅25mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3mm板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm

    ノーブランド
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063角棒 Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063角棒

    Namekawa(滑川軽銅)
    ¥1,900税込¥2,090
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコ

    アルミ角パイプ 30X10X1.5

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000色シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
  • アルリーダー 三菱ケミカルインフラテック

    アルリーダー

    三菱ケミカルインフラテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    7日以内出荷
    軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
    用途看板・仕切板、各種産業資材に。材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
  • 銅平角棒 泰豊トレーディング

    銅平角棒

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質銅長さ(mm)1000厚さ(mm)2寸法(mm)10
  • 真鍮平角棒 泰豊トレーディング

    真鍮平角棒

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
    材質真鍮長さ(mm)1000
  • アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング

    アルミ不等辺チャンネル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • アルミ板 泰豊トレーディング

    アルミ板

    泰豊トレーディング
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • アルミ丸パイプ 生地材 トレード

    アルミ丸パイプ 生地材

    トレード
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途建築材料やDIYに。材質アルミ生地
  • アルミ平板APST 光モール

    アルミ平板APST

    光モール
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ板(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ板(インゴット)

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5  レーザー切断品/円盤 厚さ1mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm

    スズキテクノス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
  • アルミモール 見切りコ型 アルインコ

    アルミモール 見切りコ型

    アルインコ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌日出荷
    モール材見切り
    用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
  • 鉛サイコロ 光

    鉛サイコロ

    光(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    欠品中
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
    材質鉛寸法(mm)20×20×20
  • 鉛球 光

    鉛球

    光(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
    材質鉛
  • アルミ不等辺アングル 50×25×3.0 アルインコ

    アルミ不等辺アングル 50×25×3.0

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)2.4表面処理B1アルマイト
  • 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) エスコ

    400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-24
  • 900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm

    ノーブランド
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
    用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミミニ板 メッシュタイプ 光

    アルミミニ板 メッシュタイプ

    光(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
    用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ平板比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm

    ノーブランド
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)

    SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード

    PressVac(プレスバック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
    長さ(mm)2000タイプシームレス

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材