カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,258)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(66)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(266)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(353)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ30mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)30納入寸法外径(実寸)(Φmm)31サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷耐食性・特に耐海水性がよい。用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm
ノーブランド(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径26Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.32調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径24Φmm
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径22Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径130Φmm
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.10調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径95Φmm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径80Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径50Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径42Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径32Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径24Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径120Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.10調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径55Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.23調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
ステンレス パンチングメタル
OKUTANI¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス幅(mm)1000
アルミ パンチングメタル
OKUTANI¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質アルミ長さ(mm)2000幅(mm)1000
【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒
Namekawa(滑川軽銅)¥4,482税込¥4,9301個翌々日出荷中強度の合金丸棒です。特に耐食性、成形加工、溶接性に優れ、引張強度のわりに疲労強度が高いのが特徴です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
アルインコ¥719税込¥7911本翌々日出荷アルミアングルです。用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000色ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
P型焼結ベント
ファインシンター¥14,980~税込¥16,478~1セット(20個)ほか16日以内出荷重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。 ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。 焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。 また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、 熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。 【選定について】 重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。 圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。全長(mm)10取付け方法焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット(1個)7日以内出荷光沢成形キースチール仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 16mm幅 = 16mm材質グレード = 080A40高さ = 16mm引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
アルミ等辺アングル 30X30X2.0
アルインコ¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4288材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000色ブロンズツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
タングステン板(W)
アローズ¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
アルミ角パイプ
アルインコ¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000
メッシュロード
上田機工¥51,980税込¥57,1781組(10枚)7日以内出荷スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。用途配筋上の足場板用材質アルミ長さ(mm)500厚さ(mm)3.2網目(mm)100×50
【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒
UACJ押出加工¥3,528税込¥3,8811本3日以内出荷環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金用途自動車部品、電機部品、機械部品等材質アルミ長さ(mm)20~1200(1mm単位にて)形状丸棒径(Φmm)6~40にて選択JIS規格なし A2011相当品切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
コバルト 丸棒
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)