カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,258)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(66)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(266)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(353)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm
高砂鐵工¥2,870税込¥3,1571枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1高さ(mm)凸:0.8径(Φmm)50~500硬さ240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2耐力(N/mm2)0.2%:563引張強度(N/mm2)792切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】チェッカープレート SUS304(縞板矩形 厚さ4t)
日本冶金工業¥1,190税込¥1,3091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。 長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。材質SUS304切断公差(長さ・巾とも)±3.0mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポルカプレート 厚さ4mm(SUS304) Polka Plate-Type304
日本冶金工業¥1,190税込¥1,3091枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。材質SUS304長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)厚さ(mm)4切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304
日本冶金工業¥999税込¥1,0991枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。材質SUS304長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)厚さ(mm)3.5切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
ステンレス無地板 KHY-SS
日本緑十字社¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷から翌々日出荷オリジナル標識の製作に便利な無地のステンレス製プレートです。ステンレス製なので錆びにくいです。文字入れ等、特注品の製作も承ります。用途オリジナル標識に。取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
アルミ等辺角アングル 生地材
トレード¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ等辺角パイプ 生地材 t1.5x30x30x4m
トレード¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に材質アルミ(生地材)
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m
トレード¥6,198~税込¥6,818~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t1x10x10x4m
トレード¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t3x50x50x4m
トレード¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
亜鉛引亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,798~税込¥9,678~1巻翌々日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。用途家畜・建築・産業・園芸などに
工作用ネット ステンレス平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
モリブデンメッシュ
くればぁ¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。 高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【オーダー】SUS304 パンチング リング
スズキテクノス¥3,157税込¥3,4731枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工でリング状に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、目皿や蓋など様々な用途に使用できます。 外径・内径は1mm単位でオプション指定いただけます。 内径は外径寸法-20mm以下でご指定ください。配列60°千鳥研磨能力片面研磨#400切断公差内外径(±1.0mm)サービス分類オーダー・加工
CKスチールボード
福田金属¥54,980~税込¥60,478~1箱(3枚)ほか翌々日出荷スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm
日本冶金工業¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3mm
日本冶金工業¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ
アルインコ¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5色ブラック表面処理B1アルマイト
タングステン線(Φ0.9×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
タングステン線(Φ0.6×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
平板 ミニトタン
久宝金属製作所¥599税込¥6591枚翌々日出荷さまざまな用途にご使用いただけるトタンミニ平板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。用途トタン屋根などに使用してください。材質トタン厚さ(mm)0.35縦(mm)225横(mm)300