カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,258)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(66)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(266)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(353)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JIS-316 研磨品
NOMIZU¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-316 h9丸棒
NOMIZU¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
スチールメッシュパネル
光¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけますピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒
サンエツ金属¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷形状六角棒JIS規格H3250 C6801切断方法丸鋸切断切断公差±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ角R5付
アルインコ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付
アルインコ¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に2本付トラスコ品番849-5447材質アルミ、A6063S T5質量(kg)2.45色シルバークリアーなし表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-51
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
ノーブランド¥2,829税込¥3,1121枚3日以内出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷エスコ品番EA439AB-93材質スチール長さ(mm)900幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11×40