カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,405)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,257)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(65)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(266)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(351)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ8mm
Namekawa(滑川軽銅)(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
アルミブロンズRアングル
光モール(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルアングル
アルインコ¥829~税込¥912~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm
Namekawa(滑川軽銅)(28件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
ステンレスメッシュ(ロール巻)
光(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm
ノーブランド(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm
Namekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
JIS-304 研磨品
NOMIZU(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品
ノーブランド¥1,917税込¥2,1091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ(ホビー用)
光(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです材質アルミ
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(5件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工