絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 6.2(3)
- 8(7)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(30)
- 18(2)
- 19(5)
- 25.4(4)
- 30(8)
- 38(10)
- 40(7)
- 48(26)
- 50(117)
- 75(39)
- 100(29)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 150(2)
- 200(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(6)
梱包用(1)
結束用(4)
補修用(5)
特長
- 屋外使用可(3)
- 強力(4)
- 柔軟(2)
- 絶縁(1)
- 耐久(5)
- 耐寒(2)
- 耐水(4)
- 耐油(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(3)
- 超強力(1)
基材
- アクリル系(3)
- アルミ箔(7)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(2)
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(5)
- 布系(1)
- 鉛箔(2)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.075(1)
- 0.095(1)
- 0.1(5)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.16(2)
- 0.19(1)
- 0.195(1)
- 0.2(1)
- 0.28(2)
- 0.31(1)
- 0.32(1)
- 0.43(3)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
テープ長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.75(2)
- 1.52(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 5.08(1)
- 9.1(3)
- 10(5)
- 11(1)
- 20(7)
- 25(4)
- 32(1)
- 50(5)
- 55(1)
0.6・0.75・1.52・2・3・5・5.08・9.1・10・11・20・25・32・50・55
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(2)
シルバー(9)
ピンク(1)
ブラック(5)
ブロンズ(1)
ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- Rectorseal(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(3)
- アサヒペン(1)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- コクゴ(1)
- コニシ(1)
- ダイヤテックス(1)
- ヘルメチック(1)
- マクセル(3)
- 呉工業(クレ)(3)
- 日本バルカー(1)
- 日本緑十字社(1)
- 旭エンジニアリング(2)
3M(スリーエム)・Jiangyin Danuo Adhesive Products・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・Rectorseal・tesa(テサ/テサテープ)・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・アサヒペン・アズワン・エスコ・コクゴ・コニシ・ダイヤテックス・ヘルメチック・マクセル・呉工業(クレ)・日本バルカー・日本緑十字社・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ゴリラ両面テープストロング
呉工業(クレ)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥46,980税込¥51,6781箱(12巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
ゴリラテープ ハンディー
呉工業(クレ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム粘着剤天然ゴム主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
アルミガラスクロステープ(ALGC)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥1,398税込¥1,5381セット(2巻)当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻(25m)ほか当日出荷から15日以内出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から4日以内出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
3M スコッチ ビニール補修用テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!トラスコ品番542-3562色白使用温度範囲(℃)-20~70テープ幅(mm)25.4基材ポリエチレンテープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途補修用粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419税込¥4611巻当日出荷から5日以内出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3
COBRA 超強力多用途 補修テープ
アサヒペン¥769税込¥8461巻当日出荷手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙色シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや無最大テープ外径(Φmm)130
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥6,110税込¥6,7211巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ基材銅テープ長さ(m)20厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥870税込¥9571巻欠品中紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
ゴリラテープ ハンディー ブラック色
呉工業(クレ)¥21,980税込¥24,1781箱(24巻)翌日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護厚さ(mm)0.43色ブラック質量(g)130テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや有最大テープ外径(Φmm)130
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098




























![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)