絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 38(2)
  • 50(14)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 200(1)
用途
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(4)
基材
  • アルミ箔(11)
  • オレフィン系(3)
  • グラスファイバー(1)
  • 金属(1)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.05(20)
  • 0.09(8)
  • 0.1(70)
  • 0.11(4)
  • 0.12(10)
  • 0.125(3)
  • 0.13(10)
  • 0.15(9)
  • 0.16(5)
  • 0.17(5)
  • 0.18(17)
  • 0.2(8)
  • 0.21(4)
  • 0.28(4)
  • 0.3(4)
  • 0.43(4)
  • 0.5(7)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 50(6)
  • 70(3)
  • 100(1)
1.5・3・4・5・7・10・20・25・50・70・100
  • 色クリア(5)
  • 色シルバー(8)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブロンズ(1)
クリア・シルバー・ブラウン・ブロンズ
ブランド
  • ニトムズ(8)
  • マクセル(4)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • NewHikari(1)
ニトムズ・マクセル・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・Denka(デンカ)・古藤工業(Monf)・NewHikari
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手アルミテープ ニトムズ厚手アルミテープニトムズ(29件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻ほか
当日出荷
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ耐熱アルミガラスクロステープニトムズ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
銅箔テープ ニトムズ銅箔テープニトムズ(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープロングE ニトムズアルミテープロングEニトムズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ NA3M(スリーエム)(7件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
ペイントアルミテープ ニトムズペイントアルミテープニトムズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170マクセル
549税込604
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
光沢アルミテープロングE ニトムズ光沢アルミテープロングEニトムズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8070マクセル(1件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikariダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付NewHikari
798税込878
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強い接着力!手で切れる
用途ダクト管の接合用に水回りやトタン屋根などの防水補修にダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
1,098税込1,208
1巻(25m)
3日以内出荷
基材アルミ箔
ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)ダクト用アルミテープDenka(デンカ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,470税込2,717
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M ニトムズ浴室・洗面用防カビテープ30mm×4Mニトムズ
10,980税込12,078
1箱(20個)
4日以内出荷
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M ニトムズ浴室・洗面用防カビテープ15mm×7Mニトムズ
9,498税込10,448
1箱(20個)
4日以内出荷
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8071マクセル
53,980税込59,378
1ケース(32巻)ほか
31日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,060税込2,266
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
1,650税込1,815
1巻
翌日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
補修・シーリングテープ