絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 5(5)
- 6(15)
- 8(6)
- 9(19)
- 9.5(5)
- 10(37)
- 12.7(9)
- 15(43)
- 18(9)
- 19.1(5)
- 20(21)
- 21(11)
- 30(39)
- 40(16)
- 48(5)
- 50(75)
- 60(12)
- 75(35)
- 100(39)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 15(1)
用途
補修用(1)
隙間用(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(2)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 防水(3)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(3)
- ナイロン(1)
- ポリプロピレン(8)
- 布系(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(5)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・1・2・3・5・10・20
色
イエロー(2)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(8)
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- エスコ(11)
- TRUSCO(2)
- マクセル(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本緑十字社(1)
- UNIT(ユニット)(1)
エスコ・TRUSCO・マクセル・3M(スリーエム)・日本緑十字社・UNIT(ユニット)
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(32巻)当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷エスコ品番EA979MA-25材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA979MA-30材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷エスコ品番EA979MA-100材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1
日本緑十字社¥6,498税込¥7,1481組(1セット)翌々日出荷テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA979MA-45材質PP長さ(mm)450色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥8,710税込¥9,5811個7日以内出荷エスコ品番EA979MA-40材質PP長さ(mm)400色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.4毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LK-100材質ナイロン長さ(mm)1000色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LC-50材質PBT長さ(mm)500色青テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.5全高(mm)60毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LB-100材質PBT長さ(mm)1000色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)50毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
スーパーブチルテープ No.9940
マクセル¥33,980税込¥37,3781ケース(60巻)翌々日出荷から30日以内出荷合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用