絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 25(5)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.02(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(15)
  • 0.055(7)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.08(17)
  • 0.09(6)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.18(18)
  • 0.2(6)
  • 0.27(8)
  • 0.39(8)
  • 0.5(7)
  • 0.54(6)
  • 0.64(6)
  • 1.6(10)
  • 3(14)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(3)
  • 銅箔(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 33(1)
  • 66(2)
10・20・33・66
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
3M(スリーエム)・日東電工・タカチ電機工業・中興化成工業・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
導電性銅箔シート CUTSシリーズ タカチ電機工業導電性銅箔シート CUTSシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
ポリイミドテープ 日東電工ポリイミドテープ日東電工(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
電子・基板用テープ