絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 182(3)
- 200(1)
- カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.025(9)
- 0.035(8)
- 0.05(23)
- 0.055(11)
- 0.06(9)
- 0.065(7)
- 0.07(20)
- 0.08(24)
- 0.12(10)
- 0.13(10)
- 0.18(24)
- 0.19(8)
- 0.2(7)
- 0.27(9)
- 0.39(8)
- 0.5(8)
- 1.6(9)
- 2(7)
- 3(15)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(6)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
用途
電気・電子用(3)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(7)
- 布系(2)
- 紙系(1)
- 銅箔(4)
テープ長さ(m)
- 0.257(2)
- 0.3(1)
- 20(1)
- 33(1)
- 50(7)
0.257・0.3・20・33・50
色
オレンジ(1)
クリア(1)
シルバー(2)
ブラウン(2)
ブラック(1)
オレンジ・クリア・シルバー・ブラウン・ブラック
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- エスコ(5)
- 寺岡製作所(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,993税込¥3,2921巻5日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
アルミ箔粘着テープ NO.8371
寺岡製作所¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性両面シートテープ 9711S-100
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257色黒サイズB5テープ幅(mm)182テープ厚さ(mm)0.1電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170
3M(スリーエム)¥2,993税込¥3,2921巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から4日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色サイズA4規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005


ノーメックス粘着テープ NO.560S
寺岡製作所¥8,398税込¥9,2381箱(7巻)10日以内出荷から11日以内出荷各種部品の耐熱、絶縁に適しています。突き刺し強度にも優れており、金属のエッジ対策としても使用可能です。用途耐熱部品の絶縁、固定用に。材質基材:ノーメックスペーパー、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)50