絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 1.3
  • 0.02(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(15)
  • 0.055(8)
  • 0.06(7)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.08(17)
  • 0.09(6)
  • 0.1(6)
  • 0.11(6)
  • 0.12(6)
  • 0.13(9)
  • 0.18(18)
  • 0.2(6)
  • 0.27(9)
  • 0.39(8)
  • 0.5(7)
  • 1.6(10)
  • 3(14)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(4)
  • 衝撃吸収(1)
用途
  • 用途保護用(1)
基材
  • その他(2)
  • グラスファイバー(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(5)
10・30
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • ケニス(1)
  • 旭産業(1)
モノタロウ・TRUSCO・ケニス・旭産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
シリカテープ TRUSCOシリカテープTRUSCO
53,980税込59,378
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
シリカテープ(焼成加工) TRUSCOシリカテープ(焼成加工)TRUSCO
66,980税込73,678
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
シリカテープ 旭産業シリカテープ旭産業
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
77,980税込85,778
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
電子・基板用テープ