絞り込み
ねじの呼び
- -(2)
- M3(4)
- M4(8)
- M5(12)
- M6(28)
- M8(24)
- M10(20)
- M12(12)
- M16(4)
- M20(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(96)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(353)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- エスコ(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TRUSCO(7)
- 大阪魂(6)
- Elesa(3)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(4)
M4(8)
M5(12)
M6(28)
M8(24)
M10(20)
M12(12)
M16(4)
M20(3)

エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
回転ボール グリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
シフト グリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24080-F
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷材質フェノール樹脂A80B12質量(g)210DM24×3C10クランプ力(N)24500
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12025-S
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質フェノール樹脂A25B6質量(g)13DM12×1.75C6クランプ力(N)5300
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
CG コニカルグリップ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
...