絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ガラス繊維(2)
- ステンレス(37)
- 亜鉛合金(11)
- 木(1)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(74)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- RS PRO(48)
- ホシモト(30)
- シブタニ(19)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ガラス繊維(2)
ステンレス(37)
亜鉛合金(11)
木(1)
樹脂(3)
黄銅(真鍮)(2)

バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
18-8丸棒ハンドル引手
SUGICO(スギコ)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。材質ステンレス(SUS304)
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥209~税込¥230~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
アートスリム取手
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から8日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。材質ABS
ステンレス・パネル取手
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
ステンレスハンドル
SUGICO(スギコ)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から8日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
取手
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
コンテナー用角型押手ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
重量級用ハンドル
SUGICO(スギコ)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
密閉用ハンドル 左勝手
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
密閉用セフティハンドル
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
引き取手用化粧座金
SUGICO(スギコ)¥219~税込¥241~1個翌々日出荷取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
埋込みフック
SUGICO(スギコ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33モデルAH-2
全回転取手
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
密閉用セフティハンドル TO-360用受座
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
セーフティーバー(鏡面仕上)
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面
埋込取手
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245
引き取手C型(めねじ)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4
パネル取手用座金
SUGICO(スギコ)¥109~税込¥120~1個翌々日出荷パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)
ステンレス引き取手 おねじ
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)