絞り込み
材質
- アルミ(8)
- スチール(1)
- ステンレス(22)
- チタン(1)
- 亜鉛合金(7)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(7)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TAKIGEN(タキゲン)(39)
- 栃木屋(14)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- エスコ(2)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ダイケン(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「材質」から絞り込む
アルミ(8)
スチール(1)
ステンレス(22)
チタン(1)
亜鉛合金(7)
塩化ビニール(PVC)(2)
樹脂(7)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
埋込取手 HH-JS ねじ取付
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
アート引手 AT-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-NE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
ステンレス鋼製掘込取手
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個当日出荷付属品M5ナット(光沢クロメート処理)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込引手 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個3日以内出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
掘込引手 WB-901390
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アルミ押出ハンドルHA-RU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
埋込取手 HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
ステンレス鋼製半回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
埋込取手 5103型 5103-55
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。L155L231.5H335L346H231.5h115.5C1RH140C2R18仕上ホワイトブロンズめっきh212.5材料亜鉛合金h312.5寸法P1(mm)32寸法P3(mm)10寸法P216
埋込取手 HH-P型 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。色クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。質量(g)30仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。色ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手HH-DN型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
アルミ押出ハンドルHA-SQB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)41耐荷重(N)400
オールステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷本品は手掛かりがあります。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー材質亜鉛合金高さ(mm)10質量(g)105種類取手・引手長さL(mm)130取付け方法めねじ取付ピッチ(mm)116寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26取付穴深さ(mm)16
埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。用途カバー、キャビネットに付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895材質ステンレス(SUS304)色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15
埋込取手 5103型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)材質亜鉛合金種類取手・引手仕上ホワイトブロンズめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応