絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(5)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- エスコ(15)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 栃木屋(1)
- ホシモト(1)
- シブタニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(5)

ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
半回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
全回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。用途点検口に。配電盤に。付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
回転取手 413-9005型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ケース)ポリアミド/ブラック材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応