絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ニューストロング販売・ノーブランド・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ
エスコ¥80税込¥881個翌日出荷エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
グリップノブナットロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)特殊ポリカーボネート色ノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ECY アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個翌々日出荷ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479~税込¥527~1個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ナールド ノブ ソフト(メネジ)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8