絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・TRUSCO・ニューストロング販売・ノーブランド・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなしM(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
ナールド ノブ ソフト(メネジ)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-2寸法H(mm)22寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)12ねじ径MM4
SUS ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ナールドナット(Bタイプ)
ニューストロング販売¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナールドサムノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個9日以内出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
ナールドノブ(オネジ) KS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個3日以内出荷質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729~税込¥802~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥309~税込¥340~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L