絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- RS PRO(390)
- 廣杉計器(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(99)
- 大阪魂(66)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ノーブランド(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- SCULPS(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・廣杉計器・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・三星産業貿易・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・大丸鋲螺製作所・SCULPS・NewHikari・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MIYOSHI(小西製作所)・リブプラス・イマオコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
つまみ用脱落防止
TAKIGEN(タキゲン)¥13~税込¥14~1個4日以内出荷ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥329税込¥3621個4日以内出荷扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
ファスナー (つまみタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個4日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥352税込¥3871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個4日以内出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5寸法MM5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個4日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM5タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥611税込¥6721個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥466税込¥5131個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM5タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥354税込¥3891個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
大型ローレットつまみ(首下L58・M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥695税込¥7651個3日以内出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)53寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥309~税込¥340~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7寸法MM6
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)
TAKIGEN(タキゲン)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-55高さ(mm)28材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)25材質(取付部)SUS304
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
コントロールノブ M8802
MIYOSHI(小西製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
大阪魂¥979税込¥1,0771箱(100個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥7,198~税込¥7,918~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)SUS
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
アルミ押出つまみ AOT35型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ネジ
栃木屋¥28税込¥311個当日出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,589~税込¥1,748~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,598税込¥11,6581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。質量(g)144寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lm(mm)18M(並目)ピッチ:1.75ねじの呼び(並目)M12
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,879税込¥2,0671個18日以内出荷・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。仕様ローレット:なし寸法H(mm)18寸法d(mm)12.5寸法D(mm)21寸法s(mm)10.5寸法Lf(mm)min:10