絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M2.6(45)
  • M3(164)
  • M4(214)
  • M5(210)
  • M6(230)
  • M10(38)
  • M12(16)
  • W1/4(3)
取付長(mm)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 35(7)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 43(1)
  • 44(2)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 53(1)
  • 60(1)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(32)
  • 黄銅(真鍮)(7)
取付部
  • おねじ(21)
  • おねじ(段付)(4)
  • めねじ(14)
  • 圧入形(1)
材質(取付部)
  • スチール(6)
  • ステンレス(16)
  • 黄銅(真鍮)(15)
ブランド
  • 三星産業貿易(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • 大阪魂(13)
  • ノーブランド(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 栃木屋(3)
  • 大丸鋲螺製作所(3)
  • エスコ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ラクテム(1)
三星産業貿易・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・ノーブランド・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・大丸鋲螺製作所・エスコ・イマオコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・ジョー・プリンス竹下・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3(164)
M4(214)
M5(210)
M6(230)
M8
M10(38)
M12(16)
W1/4(3)
  • ツマミ付ネジ 栃木屋

    ツマミ付ネジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットナット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,062税込1,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    331税込364
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • ユニクロウチワBT 大阪魂

    ユニクロウチワBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 大型ローレットつまみ(首下L38・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L38・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    316税込348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド

    ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    581税込639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 大型ローレットつまみ(首下L48・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L48・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    653税込718
    1個
    4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • ステンレスツマミ 栃木屋

    ステンレスツマミ

    栃木屋
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。
    用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dキャップ(マル(クロ 大阪魂

    Dキャップ(マル(クロ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品) ノーブランド

    サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品)

    ノーブランド
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質(本体)デルリン500種類T字形取付部めねじ
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    6,598税込7,258
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
  • ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易

    ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)

    三星産業貿易
    639税込703
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キジウチワBT 大阪魂

    キジウチワBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ウチワBT 大阪魂

    3カ-W ウチワBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • サムノブ(T(グレー 大阪魂

    サムノブ(T(グレー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    うちわボルト(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)種類うちわ表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)
  • サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランド

    サムノブ 菊型黒 (デルリン500)

    ノーブランド
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)デルリン500種類菊形寸法D(mm)38取付部圧入形取付長(mm)38
  • サムノブ 菊型グレー (デルリン500) ノーブランド

    サムノブ 菊型グレー (デルリン500)

    ノーブランド
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)デルリン500種類菊形寸法D(mm)38取付部めねじ取付長(mm)38
  • 小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    611税込672
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 大型ローレットつまみ(首下L58・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L58・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    695税込765
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)53寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,589税込1,748
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。
    M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
  • メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,289税込2,518
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
  • メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    ・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
  • メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
  • クロメートウチワBT 大阪魂

    クロメートウチワBT

    大阪魂
    7,514税込8,265
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Dキャップ(マル(シロ 大阪魂

    Dキャップ(マル(シロ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • SUSクランプノブN(D30 大阪魂

    SUSクランプノブN(D30

    大阪魂
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D35

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂

    マッシュル-ムノブN(D34

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
つまみ