絞り込み
ねじの呼び
- M4(3)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(2)
取付長(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
取付部
- 丸穴(2)
材質(取付部)
- アルミ(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- RS PRO(390)
- 廣杉計器(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(99)
- 大阪魂(66)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ノーブランド(17)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- SCULPS(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M5(4)
M6(5)
M8(5)
M10(5)
M12(2)

EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,589~税込¥1,748~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,598税込¥11,6581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。質量(g)144寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lm(mm)18M(並目)ピッチ:1.75ねじの呼び(並目)M12
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,879税込¥2,0671個18日以内出荷・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。仕様ローレット:なし寸法H(mm)18寸法d(mm)12.5寸法D(mm)21寸法s(mm)10.5寸法Lf(mm)min:10
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オール金属製。三価クロメート処理。質量(g)120寸法H(mm)42寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法Lf(mm)min:15M(並目)ピッチ:1.5ねじの呼び(並目)M10
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
ECK アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴色(本体)つや消し黒表面処理(本体)アルマイト処理