絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M10(4)
  • M12(3)
材質(取付部)
  • スチール(3)
取付長(mm)
  • 6(1)
  • 30(2)
取付部
  • おねじ(2)
  • めねじ(1)
材質(本体)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 栃木屋(1)
TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通ノブナット TRUSCO

    貫通ノブナット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
    材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • 菊ノブ 栃木屋

    菊ノブ

    栃木屋
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
    用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KP 菊ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
菊ノブ特集
おすすめ人気ランキング
菊ノブ(八角)